Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1400,PF60x60/1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1400,PF60x60/1900mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1400,PF60x60/1900mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1400,PF60x60/1900mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1400,PF60x60/1900mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1400,PF60x60/1900mm
Artikel-Nr.:
     C977-646455
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646455
EAN/GTIN:
     4004338646455
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 1000 mm, Durchgangsbreite: 886 mm, Höhe: 1400 mm, Pfostenlänge: 1900 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 910 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
910 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
1900 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1400 mm
Durchgangsbreite:
886 mm
Gewicht pro PE (kg):
30.314 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64645 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.