Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabionen-Pfosten,Step²,feuerverzinkt,z.Einbetonieren,L2400 mm,Stärke120x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabionen-Pfosten,Step²,feuerverzinkt,z.Einbetonieren,L2400 mm,Stärke120x40
Gabionen-Pfosten,Step²,feuerverzinkt,z.Einbetonieren,L2400 mm,Stärke120x40
Gabionen-Pfosten,Step²,feuerverzinkt,z.Einbetonieren,L2400 mm,Stärke120x40
Artikel-Nr.:
     C977-646073
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646073
EAN/GTIN:
     4004338646073
Suchbegriffe:
Gabionen
Gabionen-Pfosten Step², Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Länge: 2400 mm, für Gabionenhöhe: 1800 mm, Pfostenstärke: 120 x 40 mm, Anzahl Löcher: 22, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
120 mm
Länge 1:
2400 mm
für Gabionenhöhe:
1800 mm
Gewicht pro PE (kg):
16.900 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64607 3
Anzahl Löcher 1:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.