Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgitter-Doppeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.2988mm,H750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgitter-Doppeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.2988mm,H750mm
Stabgitter-Doppeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.2988mm,H750mm
Stabgitter-Doppeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.2988mm,H750mm
Artikel-Nr.:
     C977-617448
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617448
EAN/GTIN:
     4004338617448
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltor
Stabgitter-Doppeltor Garden, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Ausführung: mittig geteilt, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 2988 mm, Höhe: 750 mm, Pfostenlänge: 1250 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
Pfostenlänge:
1250 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Öffnung:
90 °
Material Füllung 2:
250 mm
Material Füllung 1:
50 mm
Höhe 1:
750 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
2988 mm
Gewicht pro PE (kg):
33.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mittig geteilt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61744 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.