Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Doppeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 2988mm,H1500mm,Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellengitter-Doppeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 2988mm,H1500mm,Ø60mm
Wellengitter-Doppeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 2988mm,H1500mm,Ø60mm
Wellengitter-Doppeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 2988mm,H1500mm,Ø60mm
Wellengitter-Doppeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 2988mm,H1500mm,Ø60mm
Wellengitter-Doppeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 2988mm,H1500mm,Ø60mm
Artikel-Nr.:
     C977-603113
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     603113
EAN/GTIN:
     4004338603113
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltore verzinkt
doppeltor
Wellengitter-Doppeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Ausführung: mittig geteilt, Nennbreite: 3000 mm, lichte Breite: 2928 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 1419 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1419 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 2988 mm, Höhe: 1500 mm, Pfostenlänge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
Pfostenlänge:
2000 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
3000 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 1:
50 mm
lichte Breite 1:
2928 mm
Höhe 1:
1500 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
2988 mm
Gewicht pro PE (kg):
50.000 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1419 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
1419 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mittig geteilt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60311 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,32*
€ 562,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,86*
€ 516,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,25*
€ 470,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.