Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Einzeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 1020mm,Höhe 1750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellengitter-Einzeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 1020mm,Höhe 1750mm
Wellengitter-Einzeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 1020mm,Höhe 1750mm
Artikel-Nr.:
     C977-600365
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     600365
EAN/GTIN:
     4004338600365
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 960 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1020 mm, Höhe: 1750 mm, Pfostenlänge: 2250 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 880 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
Rahmenbreite 1:
880 mm
Pfostenlänge:
2250 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1000 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 1:
50 mm
lichte Breite 1:
960 mm
Lagerhaltung:
N
Höhe 1:
1750 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1020 mm
Gewicht pro PE (kg):
28.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60036 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.