Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Einzeltor,vz,grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1000mm,H1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellengitter-Einzeltor,vz,grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1000mm,H1500mm
Artikel-Nr.:
     C977-600327
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     600327
EAN/GTIN:
     4004338600327
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 940 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1000 mm, Höhe: 1500 mm, Pfostenlänge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 880 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60032 7
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
25.000 kg
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1000 mm
Höhe 1:
1500 mm
lichte Breite 1:
940 mm
Material Füllung 1:
50 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Nennbreite:
1000 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenlänge:
2000 mm
Rahmenbreite 1:
880 mm
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.