Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., lichte Breite 3000 mm, Höhe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., lichte Breite 3000 mm, Höhe 800 mm
Doppeltor Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., lichte Breite 3000 mm, Höhe 800 mm
Doppeltor Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., lichte Breite 3000 mm, Höhe 800 mm
Doppeltor Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., lichte Breite 3000 mm, Höhe 800 mm
Artikel-Nr.:
     C977-531355
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531355
EAN/GTIN:
     4004338531355
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltor 3m
doppeltor
Doppeltor Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Nennbreite: 3000 mm, lichte Breite: 3000 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 1425 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1425 mm, Höhe: 800 mm, Rahmenbreite: 2880 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
2880 mm
Nennbreite:
3000 mm
lichte Breite 1:
3000 mm
Höhe 1:
800 mm
Gewicht pro PE (kg):
38.400 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1425 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
1425 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53135 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,89*
€ 627,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,32*
€ 581,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.