Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm
Artikel-Nr.:
     C977-509576
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509576
EAN/GTIN:
     4004338509576
Suchbegriffe:
Holzzaun
Zaun-Elemente
Zaunelement
Zaunfeld
Zaunfeld Chaussee, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, lichte Breite: 2000 mm, Höhe: 1200 mm, Traverse: 38 x 25 mm, Füllstab: 16 x 16 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Traverse:
38 x 25 mm
Traverse 2:
25 mm
Traverse 1:
38 mm
lichte Breite 1:
2000 mm
Höhe 1:
1200 mm
Grundpreisbasis:
m
Füllstab 2:
16 mm
Füllstab 1:
16 mm
Gewicht pro PE (kg):
7.900 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50957 6
Weitere Suchbegriffe: holzzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,17*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 259,81*
€ 309,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 255,55*
€ 304,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 244,65*
€ 291,13
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 243,73*
€ 290,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 211,17*
€ 251,29
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.