Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Zaunfeld Chaussee,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1000mm
Artikel-Nr.:
     C977-509569
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509569
EAN/GTIN:
     4004338509569
Suchbegriffe:
Holzzaun
Zaun-Elemente
Zaunelement
Zaunfeld
Zaunfeld Chaussee, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, lichte Breite: 2000 mm, Höhe: 1000 mm, Traverse: 38 x 25 mm, Füllstab: 16 x 16 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Traverse:
38 x 25 mm
Traverse 2:
25 mm
Traverse 1:
38 mm
lichte Breite 1:
2000 mm
Höhe 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
m
Füllstab 2:
16 mm
Füllstab 1:
16 mm
Gewicht pro PE (kg):
7.300 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50956 9
Weitere Suchbegriffe: holzzaun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.