Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2600 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C977-480653
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     480653
EAN/GTIN:
     4004338480653
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Vietnam
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1.5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.777 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48065 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.