Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, selbstklebend, PVC weiß, LxBxS 2600 x 30 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, selbstklebend, PVC weiß, LxBxS 2600 x 30 x 3 mm
Flachstange, selbstklebend, PVC weiß, LxBxS 2600 x 30 x 3 mm
Flachstange, selbstklebend, PVC weiß, LxBxS 2600 x 30 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C977-431617
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431617
EAN/GTIN:
     4004338431617
Suchbegriffe:
Flachprofil
Kunststoff-Flachstange
Kunststoffflachstange
PVC Vierkantprofil
Flachstange, selbstklebend, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 30 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43161 7
Gewicht pro PE (kg):
0.405 kg
EAN-Nr.:
4004338431617
Grundpreisbasis:
m
VE:
1
Länge 1:
2600 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Material 1:
PVC-U, Farbe: weiß
Material/Oberfläche:
PVC-U, Farbe: weiß
Oberfläche / Farbe:
weiß
Querschnitt:
Flachstange
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Belgien
VE-Typ:
Stück
Verwendung / Typ:
Selbstklebend
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Weitere Suchbegriffe: PVC Vierkantstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.