Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTC-20 NF Kühlmittel; Schweißchemie; 5 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9662-192.0265.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     192.0265.1
EAN/GTIN:
     4036584927019
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlflüssigkeit
Kühlmittel
Kühlmittel Schweißtechnik
kühlflüssigkeit 5l

BTC-20 NF Kühlmittel; Schweißchemie; 5 Liter Kanister

Bevor Sie sich für ein Kühlmittel entscheiden, ist es wichtig zu wissen, wo Sie den Brenner einsetzen wollen und für welche Werkstoffe. Wenn das Kühlmittel lange Transportwege bei Minustemperaturen überstehen muss oder sogar Offshore eingesetzt wird, sollte eher das BTC-50 NF eingesetzt werden. BTC-20 NF ist frostsicher bis minus 17 Grad und damit frostsicherer als das BTC-15. Um sicher zu gehen in Sachen Frostsicherheit, empfehlen wir BTC-20 NF. NF steht für »non flammable«. Unser BTC-50 NF hat ebenfalls die NF-Eigenschaft. In Kanistern zu 5 Litern, 20 Litern oder als 200 Liter Fass. Bitte auch die Kühlflüssigkeit einer Wartung unterzeiehen, denn auch Kühlmittel altern! Es gibt Empfehlungen, bei welchem erreichten Leitwert das Mittel ausgetauscht werden muss, um ausreichend Kühlleistung zu gewährleisten. Für MIG/MAG liegt diese bei 350 Mikrosiemens/cm, für WIG bei 250 Mikrosiemens/cm und für Plasma bei 30 Mikrosiemens/cm. Die Leitfähigkeit Ihres Kühlmittels können Sie ganz einfach mithilfe eines Testgeräts feststellen. Mit unserem sogenannten EC-Tester Primo 5 müssen Sie lediglich den Einfüllstutzen öffnen, in die Kühlflüssigkeit eintauchen und auf dem Display erscheint der aktuelle Leitwert. Daran können Sie erkennen, ob Sie die Kühlflüssigkeit austauschen müssen.
Weitere Informationen:
Frostsicher bis:
-17 °C
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H373: Kann die Nieren schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Verschlucken.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kühlflüssigkeit, kühlflüssigkeit binzel, Schweißchemie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
192.0267.1
ab € 79,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.