Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner; Ø 1,0 - 1,2 mm; beschichtet; 5,00 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-124.0113
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     124.0113
EAN/GTIN:
     4036584154491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Drahtführungsseele

Führungsspirale für MIG/MAG-Schweißbrenner; Ø 1,0 - 1,2 mm; beschichtet; 5,00 m Länge

Diese Stahlspirale aus gebondertem Federstahl mit Kunststoffisolierung fördert SG-verkupferte und unverkupferte Stahldrähte sicher und zuverlässig. Die rote Kunststoffisolierung kennzeichnet den maximalen Drahtdurchmesser von 1,2 mm, der mit ihr befördert werden kann. Diese isolierte Stahlspirale kann in allen max. 5 m langen flüssiggekühlten MIG/MAG-Schweißbrennern mit und ohne separater Gasführung eingesetzt werden. Sie eignen sich auch für das Fördern von Fülldraht, was sie zu einer gerne eingesetzte Führungsspirale macht.
Weitere Informationen:
Länge:
5,00 m
Drahtdurchmesser von - bis:
1,0 - 1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Seele, ptfe-seele rot, ptfe seele, drahtführungsspirale 5m, Führungsspirale, Liner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.