|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9662-034.0864.1 Herst.-Nr.: 034.0864.1 EAN/GTIN: 4036584768810 |
| | |
|
|  |  |
 | MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 501 D; 5 m Die MB EVO PRO-Brennerlinie steht für ein vollkommen neues Handling-Konzept, das bezüglich Form und Funktion neue Wege geht. Der Schweißbrenner bildet mit der Hand des Schweißers eine starke Einheit. Die einzigartige Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff, Tasterpostion, Tasterlänge und Kugelgelenkkonstruktion garantiert ein gutes Gefühl fürs Schweißen in jeder Arbeitsposition und beste Ergebnisse. Die flüssiggekühlten MB EVO PRO bestechen durch ihr durchdachtes Kühlungskonzept und ausgewählte Materialkombinationen. Durch das extrem »coole« Frontend konnte die Verschleißteil-Standzeit erhöht und extra Leistungsreserven besonders für das hochamperige Schweißen realisiert werden. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Hochwertigste MB-Verschleißteilkomponenten und optimierte Brennerkühlung – für höchste Standzeit
- Echter 2-Komponenten-Handgriff – robust und ergonomisch
- Optimale Tasterposition, flach auslaufendes Handgriffdesign und ausgeklügelte Kugelgelenkkonstruktion – für bestes Handling in jeder Schweißposition
- Reparaturfreundlicher Aufbau bis ins Detail – beste Platzverhältnisse für einfachste Instandhaltungsmaßnahmen
- Flexible Hochleistungs-Medienschläuche mit speziellem Schutzgewebe – für ein angenehm bewegliches Schlauchpaket
- Robuster, baugrößenoptimierter Zentralanschluss mit geschützter Schlauchführung
Weitere Informationen:  |  | Anwendungsstufe: | Manuell | Wechselbarer Düsenstock: | ja | Kühlart: | flüssiggekühlt | Gasdüsenbefestigung: | Steckbar | Belastung CO2 (100% ED): | 550 A | Belastung M21 (100% ED): | 500 A | Verschleißteilkonzept: | MB | Drahtdurchmesser von - bis: | 1,0 - 1,6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |