|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9662-033.0386.1 Herst.-Nr.: 033.0386.1 EAN/GTIN: 4036584768759 |
| | |
|
|  |  |
 | MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 401 D; 5 m NNeue Wege bezüglich Ergonomie und Bewegung – der MB EVO PRO 401 D überzeugt durch das einzigartige Handling-Konzept der Reihe, welches eine spezielle Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff, Tasterlänge, Tasterposition und Kugelgelenkkonstruktion bietet. Diese Ergonomie garantiert sowohl angenehmes Schweißen als auch bestmögliche Ergebnisse in jeder Schweißposition. Besonderheiten dieses Brennertyps sind die durchdachte Kühlung und die ausgewählten Materialkombinationen. Neben längeren Standzeiten macht das besonders »coole« Frontend vor allem beim Schweißen mit hoher Leistung die Nutzung einiger Leistungsreserven möglich. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Besonders ergonomisch dank robustem 2-Komponenten-Handgriff
- Bestes Handling in jeder Schweißposition dank flach auslaufendem Handgriff, optimaler Tasterposition und ausgeklügelter Kugelgelenkkonstruktion
- Die optimierten Platzverhältnisse im Brenner machen Reparatur und Instandhaltung besonders einfach
- Das Schlauchpaket ist mit seinen flexiblen Hochleistungs-Medienschläuchen und einem speziellen Schutzgewebe angenehm beweglich
- Geschütze Schlauchführung beim solidem und baugrößenoptimiertem Zentralanschluss
Weitere Informationen:  |  | Anwendungsstufe: | Manuell | Wechselbarer Düsenstock: | ja | Kühlart: | flüssiggekühlt | Gasdüsenbefestigung: | Steckbar | Belastung CO2 (100% ED): | 450 A | Belastung M21 (100% ED): | 400 A | Verschleißteilkonzept: | MB | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,2 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |