Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 305 LW; Taster lang; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-018.D960.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     018.D960.1
EAN/GTIN:
     4036584692955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 305 LW; Taster lang; 3 m

Die spezielle Schnittstelle des ABIMIG® A T 305 LW mit langem Taster ermöglicht es, den Brennerhals um bis zu 360° zu drehen oder gar vollständig auszutauschen – was gemeinsam mit der Kugelgelenkkonstruktion das Handling sowie die Zugänglichkeit signifikant verbessert und zudem Servicekosten verringert. Besonderen Komfort beim Schweißen bieten der optional mit Up-Down-Modul erhältliche ergonomische 2-Komponenten-Handgriff und das knapp um die Hälfte geringere Gewicht des Brenners durch das BIKOX® LW Leichtgewicht-Schlauchpaket.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Durch das ABIMIG®-Verschleißteilsystem, das auf hohe Temperaturen und starke Belastung ausgelegt ist, sind besonders hohe Standzeiten leicht zu erreichen
  • Die Kosten werden dank des universellen Düsenstocks, der Gasverteiler, Gasdüsenträger und Düsenstock in einem vereint, zusätzlich reduziert
  • Eine schraubbare und zum Schutz vor hohen Temperaturen isolierte Gasdüse macht den Brenner langlebiger und damit kosteneffizienter
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
3 m
Gasdüsenbefestigung:
schraubbar
Belastung CO2 (60% ED):
290 A
Belastung M21 (60% ED):
260 A
Verschleißteilkonzept:
ABIMIG®
Drehbarer Brennerhals:
ja
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
€ 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.