Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 305 LW; Taster kurz; 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-018.D955.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     018.D955.1
EAN/GTIN:
     4036584696335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 305 LW; Taster kurz; 5 m

Beim extra leichten ABIMIG® A T 305 LW; mit kurzem Taster ist der Brennerhals dank der speziellen Schnittstelle um bis zu 360° dreh- und problemfrei austauschbar. Das sorgt neben dem leichteren Schlauchpaket BIKOX® LW und dem Kugelgelenk für erleichtertes Handling, weniger Belastung des Schweißers und bessere Zugänglichkeit in besonderen Arbeitsposition. Für höheren Schweißkomfort sorgt zudem der neue ergonomische Handgriff aus 2 Komponenten, der optional mit Up-Down-Modul ausgestattet werden kann.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Durch das ABIMIG®-Verschleißteilsystem, das auf hohe Temperaturen und starke Belastung ausgelegt ist, sind besonders hohe Standzeiten leicht zu erreichen
  • Die Kosten werden dank des universellen Düsenstocks, der Gasverteiler, Gasdüsenträger und Düsenstock in einem vereint, zusätzlich reduziert
  • Eine schraubbare und zum Schutz vor hohen Temperaturen isolierte Gasdüse macht den Brenner langlebiger und damit kosteneffizienter
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
5 m
Gasdüsenbefestigung:
schraubbar
Belastung CO2 (60% ED):
290 A
Belastung M21 (60% ED):
260 A
Verschleißteilkonzept:
ABIMIG®
Drehbarer Brennerhals:
ja
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
€ 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.