| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-018.D954.1 Herst.-Nr.: 018.D954.1 EAN/GTIN: 4036584696328 |
| | |
|
| | |
| MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 305 LW; Taster kurz; 4 m Beim extra leichten ABIMIG® A T 305 LW; mit kurzem Taster ist der Brennerhals dank der speziellen Schnittstelle um bis zu 360° dreh- und problemfrei austauschbar. Das sorgt neben dem leichteren Schlauchpaket BIKOX® LW und dem Kugelgelenk für erleichtertes Handling, weniger Belastung des Schweißers und bessere Zugänglichkeit in besonderen Arbeitsposition. Für höheren Schweißkomfort sorgt zudem der neue ergonomische Handgriff aus 2 Komponenten, der optional mit Up-Down-Modul ausgestattet werden kann. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Durch das ABIMIG®-Verschleißteilsystem, das auf hohe Temperaturen und starke Belastung ausgelegt ist, sind besonders hohe Standzeiten leicht zu erreichen
- Die Kosten werden dank des universellen Düsenstocks, der Gasverteiler, Gasdüsenträger und Düsenstock in einem vereint, zusätzlich reduziert
- Eine schraubbare und zum Schutz vor hohen Temperaturen isolierte Gasdüse macht den Brenner langlebiger und damit kosteneffizienter
Weitere Informationen: | | Anwendungsstufe: | Manuell | Anschlussart: | Zentralanschluss KZ-2 | Kühlart: | luftgekühlt | Schlauchpaketlänge: | 4 m | Gasdüsenbefestigung: | schraubbar | Belastung CO2 (60% ED): | 290 A | Belastung M21 (60% ED): | 260 A | Verschleißteilkonzept: | ABIMIG® | Drehbarer Brennerhals: | ja | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |