Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 155 LW; Taster kurz; 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-006.D823.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     006.D823.1
EAN/GTIN:
     4036584696274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 155 LW; Taster kurz; 5 m

Der neu entwickelte superleichte ABIMIG® A T 155 LW, in der Ausführung; mit kurzem Taster, mit ergonomisch und universellem 2-Komponenten-Handgriff, bieten Flexibilität in Perfektion. Da sie standardmäßig mit Kugelgelenk und leichtem Schlauchpaket BIKOX® LW – low weight – sowie um 360° dreh- und wechselbaren Brennerhälsen ausgerüstet sind, ermöglichen die Brenner ergonomisches und entspanntes Schweißen in jeder Lage. Die Standzeiten sind dank dem ABIMIG-Verschleißteilesystem besonders hoch, weil sie sehr robust und auf hohe thermische und mechanische Belastungen ausgelegt sind.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Dank des ergonomischen 2-Komponenten-Handgriffs, optional mit Up-Down-Modul, ist das Schweißen mit dem ABIMIG® A T 155 LW besonders angenehm
  • Die Verschleißteile des ABIMIG®-Systems haben höhere Standzeiten, da sie für schwerere Bedingungen, wie besonders hohe Temperaturen konzipiert wurden
  • Die schraubbare Gasdüse zum Beispiel ist thermisch isoliert und verlängert so die Lebenszeit des Brenners und bringt Kostenvorteile
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
5 m
Gasdüsenbefestigung:
schraubbar
Belastung CO2 (60% ED):
190 A
Belastung M21 (60% ED):
180 A
Verschleißteilkonzept:
ABIMIG®
Drehbarer Brennerhals:
ja
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, MIG, MAG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
€ 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.