| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-TS7K160-100A Herst.-Nr.: TS7K160-100A EAN/GTIN: 4050413021730 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung R 24-24 mit Klappeneinsatz, 46-teilig, Front 100 mm für TSM-Schrank Artikelbeschreibung: - Muldenplatten 46-teilig für R 18-24
- für Schubladennutzmaß innen 450 x 600 mm und Blendenhöhen 50 und 75 mm
- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden
- Rastermaße: R 24-24
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 | Eigengewicht: | 6,26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka hirth muldenplatte, muldenplatte, Elektronischer Schubladenschrank, Elektronisches Werkzeugaufgabesystem, TSM, Tool-Server-Modular, Zubehör TSM, Klappeneinsatz für TSM |
| | |
| |