Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Aufhängung für Vertikalauszug für CNC-Werkzeugaufnahmeträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRVACNWAT300
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRVACNWAT300
EAN/GTIN:
     4050413078901
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Aufhängung für Vertikalauszug ab 300 mm Breite für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
70 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, CNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.