Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Stahlkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-K03.125.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     K03.125.40
EAN/GTIN:
     4050413023932
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Schubladenschrank Einteilungen

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Stahlkante

Artikelbeschreibung:

  • mit 3 mm eingelassener Stahlkante
  • als L-Profil verschraubt
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex mit eingelassener Stahlkante
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, bedrunka werkbankplatte, schubladenschrank einteilungen, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.