Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl Standardversion, schwarz, Sitzhöhe von 430 bis 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-E1700.ESP.S
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     E1700.ESP.S
EAN/GTIN:
     4050413033283
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
esd drehstuhl

Stuhl Standardversion, schwarz Sitzhöhe von 430 bis 540 mm

Artikelbeschreibung:

  • 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium poliert mit, 5 leitfähigen, weichen Rollen, Sicherheitsgasfeder, Verstellung der Sitzhöhe von 430 bis 540 mm, Verstellbare Rückenhöhe, Verstellbare Sitzhöhe, -tiefe und -neigung, Mechanismus mit Synchrontechnik sorgt für aktiv-dynamisches Sitzen, Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar, Hochwertige Formschaumpolster für perfekten Sitzkomfort, Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug in Farbe schwarz, Leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne, ESD-Kennzeichnung, Lastabhängig gebremste, weiche Rollen, GS geprüft, schwarz, ohne Armlehne
  • Material: Aluminium verchromt
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Aluminium verchromt
Eigengewicht:
16,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Arbeitsstuhl, Zubehör Stuhl, Lagersysteme, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,38*
€ 863,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,29*
€ 852,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,84*
€ 847,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 706,77*
€ 841,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,73*
€ 835,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,58*
€ 815,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,30*
€ 769,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.