Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit verzinkter Stahlabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-A03.81.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     A03.81.40
EAN/GTIN:
     4050413023673
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Schubladenschrank Einteilungen

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit verzinkter Stahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit verzinkter Stahlblechabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 810
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, bedrunka werkbankplatte, schubladenschrank einteilungen, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.