Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit verzinkter Stahlabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-A03.25.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     A03.25.50
EAN/GTIN:
     4050413023802
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Schubladenschrank Einteilungen

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit verzinkter Stahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit verzinkter Stahlblechabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, bedrunka werkbankplatte, schubladenschrank einteilungen, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,76*
€ 710,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,46*
€ 697,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 583,14*
€ 693,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 553,00*
€ 658,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,11*
€ 630,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.