Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Schubladenschrank Tiefe 500, Buche Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-67.046.017
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     67.046.017
EAN/GTIN:
     4050413020856
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Abdeckplatte
schubladenschrank abdeckplatte

Abdeckplatte Schubladenschrank Tiefe 500, Buche Multiplex, R 18-16

Rastermaße: R 18-16

  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 530
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 500
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Eigengewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Buche Multiplex, Arbeitsplatzauflage, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.