Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummiauflage, ölfest, R 24-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-65.060.530
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     65.060.530
EAN/GTIN:
     4050413005655
Suchbegriffe:
Riffelgummi-Auflage
riffelgummi auflage

Riffelgummiauflage, ölfest, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400

Rastermaße: R 24-16

  • Material: Kautschuk
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kautschuk
Breite:
680 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelgummi, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.