Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 24-24, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.70.200V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.70.200V10
EAN/GTIN:
     4050413063297
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 24-24, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 100 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 181 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 100
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 183
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Eigengewicht:
9,92 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T736
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 46,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 28,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 34,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 42,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.