Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsstreifen, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.050.AZ VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.050.AZ VA
EAN/GTIN:
     4050413077287
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden ausziehbar, R 18-24, Tragkraft 100 kg

Rastermaße: R 18-24

  • Material: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 100
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Ablageboden, fachboden, Zubehör, Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.