Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldensteckwand für 4er Muldenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-51.004.034
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     51.004.034
EAN/GTIN:
     4050413047679
Suchbegriffe:
Muldenplatte
bedrunka hirth muldenplatte
muldenplatte

Muldensteckwand für 4er Muldenplatte

Material: ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.