Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenplatte 4er Set, 3 Mulden je 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-50003046SE
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     50003046SE
EAN/GTIN:
     4050413069664
Suchbegriffe:
Muldenplatte
bedrunka hirth muldenplatte
muldenplatte

Muldenplatte 4er Set, 3 Mulden je 46 mm

Material: ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
0,09 kg
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.