| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-4F.200.75-2 Herst.-Nr.: 4F.200.75-2 EAN/GTIN: 4050413030350 |
| |
|
| | |
| Powerline 4 Grundgestellkombination, Tiefe 750, elektrische Höhenverstellung, 1x Energiekanal, 1x Loch- und Magnetwand, 1x Fachboden, 1x Schwenkarm Artikelbeschreibung: - 2 x Tragsäule
- 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4“
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Loch- und 1 x Magnetwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- Höhenverstellung: 745 - 1195 mm
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Material Rahmen: Stahlblech
- Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
- Gesamttragkraft in kg: 900
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Gesamttragkraft: | 900 kg | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Arbeitstisch 4-Fuß, Arbeitsplatzlinie, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Ergonomie, Tisch höhenverstellbar, elektrische Höhenverstellung, höhenverstellbar, Höhenverstellung, Kombination |
| | |
| |