Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierrack, 5 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-3360-01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     3360-01
EAN/GTIN:
     4050413013292
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank

Sortierrack, 5 Fächer, schwarz

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Stahlblech
Breite (mm):
360
Tiefe (mm):
250
Höhe (mm):
330
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank, Sortierrack Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.