Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelfachschiene Breite 900, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-20.900.085
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     20.900.085
EAN/GTIN:
     4050413045743
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Mittelfachschiene Breite 900, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm

Rastermaße: R 36-16

  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
0,9 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Mittelfachschiene, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.