Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelfachschiene Tiefe 600, R 18-24/24-24/36-24, Blendenhöhe 200/250/300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-20.600.175
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     20.600.175
EAN/GTIN:
     4050413046665
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Mittelfachschiene Tiefe 600, R 18-24 / 24-24 / 36-24, Blendenhöhe 200 / 250 / 300 mm

Rastermaße: R 18-24

  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,38 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Mittelfachschiene, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.