Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 14-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-139-150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-139-150
EAN/GTIN:
     4050413004726
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 14-teilig, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400 mm, Blendenhöhe 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • 4 x MF 400 mm
  • 8 x TW 150 mm
  • 2 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,35 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.