Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 20-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-132-075
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-132-075
EAN/GTIN:
     4050413023390
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
bedrunka+hirth kleinteilekästen
kleinteilekasten

Kleinteilekästen Set 20-teilig, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 9 x KTK 150 x 150 mm
  • 4 x KTK 75 x 150 mm
  • 4 x KTK 75 x 75 mm
  • 1 x TW 900 mm
  • 2 x TW 100 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,4 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.