Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 27-teilig, R 48-24, Blendenhöhen 200 / 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-183BLH200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     183BLH200
EAN/GTIN:
     4050413064348
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 27-teilig, R 48-24, Schubladennutzmaß 1200 x 600 mm, Blendenhöhen 200 / 250 mm

Artikelbeschreibung:

  • 8 x MF 600 mm
  • 4 x TW 200 mm
  • 15 x TW 100 mm
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
11,96 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.