Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 24-teilig, R 36-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-171BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     171BLH100
EAN/GTIN:
     4050413046559
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 24-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 4 x MF 600 mm
  • 16 x TW 150 mm
  • 4 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
5,19 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.