Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 15-teilig, R 36-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-170BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     170BLH75
EAN/GTIN:
     4050413046504
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 15-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 9 x TW 200 mm
  • 3 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,36 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.