Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 36-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-166BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     166BLH100
EAN/GTIN:
     4050413015890
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 8 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,19 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.