Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 20-teilig, R 36-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-153BLH200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     153BLH200
EAN/GTIN:
     4050413004368
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 20-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm

Artikelbeschreibung:

  • 5 x MF 600 mm
  • 15 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
9,89 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.