| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-146-139B Herst.-Nr.: 146-139B EAN/GTIN: 4050413004207 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung R 18-16 mit Metalleinteilung für Front 100 mm Artikelbeschreibung: - Metalleinteilung für Höhe 100 mm
- Rastermaße: R 18-16
- Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | verzinkt | Eigengewicht: | 0,98 kg | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Trennwand-Einsätze Aufbewahrungsbox, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, bedrunka & hirth werkstattwagen, schubladenschrank einlagen, werkzeugwagen tiefe 500mm, Metalleinteilung, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Trennwände |
| | |
| |