Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenplatten Set 29-teilig, R 18-16, Blendenhöhe 100 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-146-130
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     146-130
EAN/GTIN:
     4050413004092
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Muldenplatten Set 29-teilig, R 18-16, Schubladennutzmaß 450 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm,

Artikelbeschreibung:

  • 4 x MP mit 4 Mulden
  • 2 x MP mit 3 Mulden
  • 16 x Stw für 4 Mulden
  • 6 x Stw für 3 Mulden
  • 1 x MF 450 mm
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
0,79 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka hirth muldenplatte, muldenplatte, Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.