Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenplatten Set 29-teilig, R 18-16, Blendenhöhe 75 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-146-130-075
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     146-130-075
EAN/GTIN:
     4050413023086
Suchbegriffe:
Muldenplatte
bedrunka hirth muldenplatte
muldenplatte

Muldenplatten Set 29-teilig, R 18-16, Schubladennutzmaß 450 x 400 mm, Blendenhöhe 75 mm,

Artikelbeschreibung:

  • 4 x MP mit 4 Mulden
  • 2 x MP mit 3 Mulden
  • 16 x Stw für 4 Mulden
  • 6 x Stw für 3 Mulden
  • 1 x MF 450 mm
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,1 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.