Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-139BLH100A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     139BLH100A
EAN/GTIN:
     4050413003989
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • Einteilungssortiment für Front 100mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
1,59 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.