Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-117BLH50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     117BLH50
EAN/GTIN:
     4050413003576
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 3 x TW 100 mm
  • 2 x TW 150 mm
  • 3 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
0,8 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.