Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 3-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-115BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     115BLH75
EAN/GTIN:
     4050413003460
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 3-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 1 x MF 600 mm
  • 1 x TW 150 mm
  • 1 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
0,45 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.