Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 3-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-115BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     115BLH100
EAN/GTIN:
     4050413003439
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 3-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 1 x MF 600 mm
  • 1 x TW 150 mm
  • 1 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
0,66 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.