| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-08.89.210 Herst.-Nr.: 08.89.210 EAN/GTIN: 4050413013230 |
| |
|
| | |
| Werkzeugeinsatz, Steckschlüssel-Satz 31-tlg. Artikelbeschreibung: - Inlett zweifarbig schwarz/blau,
- 1/2”-Einsätze Innensechskant, 5 x 60, 5 x 110, 6 x 60, 6 x 110, 7 x 100, 8 x 60, 8 x 110, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 7 x 60 mm
- 1/2”-Einsätze B & S / XZN M 5 x 60, 6 x 60, 6 x 100, 8 x 60, 8 x 100, 10 x 60, 10 x 100, 12 x 100 mm
- 1/2”-Einsätze Innen-TORX®, TX 25 x 60, 27 x 60, 30 x 60, 40 x 60, 45 x 60, 50 x 60, 55 x 60, 60 x 60, 45 x 140, 55 x 140, 70 x 110 mm
- Material: PE-Schaum
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | schwarz / blau | Material: | PE-Schaum | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 200 mm | Höhe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 31 teilig, einhand knarrensatz, maxmobile, Schubladeneinsatz, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Zubehör |
| | |
| |